※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42275581
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
寸法D(mm)
2.032
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
トラス
寸法I(mm)
(最小)1.651
寸法k(mm)
3.7
寸法A(Φmm)
5
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
14