※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
42275703
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
ブラック
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法l(mm)
(最小)0.85
寸法k(mm)
2
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.5