LOCTITE HI-TEMP GASKET MAKER

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(196g×12本) 注文コード42275993 品番30558
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

遅乾型の粘性ペースト状シール剤です。硬化後も柔軟性が有り、-45〜315℃下でのフランジ、ねじ部結合部のシール用に開発された製品です。コルク、紙、プラスティック及び金属表面に使用できます。
簡単塗布、高温下での信頼性、多種オイル、燃料、潤滑油及び化学品への耐性。

用途ガスケット、フランジ及びねじ結合部のシール、航空機のヒーター、マニホールド、配管、ギヤボックスやカバープレート等。 使用方法1.接合面を清浄にし乾燥させてください。2.シールする両面に塗布しヘラ等を用いて薄く伸ばしてください。3.まだ湿っている間にすぐに部品を組み立て、推奨トルクで締付けて下さい。4.機械を動かす前には3〜5時間養生して下さい。5.完全硬化後の再締付は必要ありません。 主成分樹脂/IPA/フィラー 比重1.1(25℃) 臭気アルコール臭 外観灰色ペースト 粘度(mPa・s)80000〜100000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする