※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×95 (-)皿小ねじ (黄銅) 大阪魂 42276245 M10×95 (-)皿小ねじ (黄銅) 大阪魂 42276245

(-)皿小ねじ (黄銅)

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 注文コード42276245 品番M10×95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 ねじピッチ(mm)1.5 長さ(mm)95 材質黄銅 寸法t(mm)2.5 表面処理生地 頭部形状 寸法K(mm)(最大)5.7 寸法n(mm)2 穴の形状すりわり 寸法dk(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41685996
2026-03-25
用途:
便座取付ネジのサビ着き交換。

レトロ風 木製便座の真鍮金具。そこには金色鍍金の鉄製ネジが着いており、異種金属の電位差や酸の影響でサビサビになっていたので 真鍮ネジに交換。ついでにマイナスネジにして雰囲気もバッチリ。

対象商品:
41685874
2025-12-26
用途:
クラッシック家具に使います
工房 銘木史 様

中々クラシカルなネジが無く、モノタロウさんで探したら
見つかり使用しています!お気に入りです
只、数量の多い箱入りが無くなったの残念
再入荷願って居ります

2025-12-15
用途:
自動車のメンテナンス
サービス業

この手のネジはホームセンターに売ってないので、非常に助かります。品質も申し分なかったです。

対象商品:
41685725
2023-06-09
用途:
古家具修理やオルゴール箱に
製造業

ホームセンター等には無いものを小単位でも販売してくださってありがたい。
ロット生産品に使うものではないのでいろんな種類の頭や長さを少しずつ持っておきたいので大変たすかります!

対象商品:
41685761
2021-12-06
用途:
自作旋盤の修飾用
根岸通信 様

時間のある時に少しずつちまちまと卓上旋盤(主に真鍮、アルミの加工用)を自作中なのですが、ようやく機能的に旋盤として使える状態になってきたところです。
ここからは鉄材やアルミ材むきだしの部分に木材や真鍮材で修飾し、ニス塗りで仕上げの予定ですが、目に見える部分のネジ類は真鍮小ネジを使ってレトロな雰囲気にするために選びました。
ホームセンターにはなかなか置いてない真鍮小ネジが豊富で助かります。

対象商品:
41685752
2022-02-18
用途:
アラジンストーブ補修
その他業種

真鍮の雰囲気が良いです
少ない数で手に入るのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41685953
2021-11-21
用途:
彫刻作品の固定
その他業種

作品が銅なので、作品の表面にネジ頭が出ていても自然となじみます。使ってよかったです。

対象商品:
41685901
2021-10-14
用途:
家具の部品として

マイナスネジはなかなかホームセンターには売っておらず、こちらで見つけられて良かったです。しかも少量でも購入できるのはありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3702:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする