※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)2番パンチ皿小ねじ小頭(D=10)(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(13個)
注文コード
42276437
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
生地
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
寸法dk(Φmm)
10