(+)トラス小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 42276866 品番 M4×16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)16 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理つや消し黒 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)9.4 十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42276866
2022-04-06
用途:
スピーカー取付
hidaka works 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思った以上に上品な感じで良かった。1点塗装剥がれがあって残念でしたが総体的よい品でした。

対象商品:
42276866
2019-09-02
用途:
機器の組み立て

外観が黒い機器の開発・製作で,見た目を気にしてつや消し黒のこちらを選びました.いい感じに仕上がりました.

対象商品:
42276866
2018-11-08
用途:
パネル固定用
有限会社 大石硝子 様 (建設業・工事業)

階段の脱落防止パネルの固定用に使用しました。問題なく使えます。

対象商品:
42276875
2019-05-11
用途:
母材の色目に合わせて。
農・林・水産業

母材が黒っぽい色だった為、このボルトを購入。
艶消しなので、目立たず違和感もなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
329:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする