※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×15 (+)トラス小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42276884 M3×15 (+)トラス小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42276884

(+)トラス小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 42276884 品番 M3×15
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)15 材質ステンレス 十字穴番号1 表面処理ブラック 頭部形状トラス 寸法K(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6.9 十字穴深さ(mm)(最大)1.72/(最小)1.34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42276884
2021-08-27
用途:
なくしたネジの代わり
株式会社シンカ 様 (教育・研究機関)

写真ではシルバーのネジですが、届くとブラックでした。商品名にはブラックと書いているのですが、気づきませんでした。写真もブラックにしないとユーザーは勘違いすると思います。紛らわしい・・。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
代表画像を使用させていただくことがございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2652:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする