LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 中強度
LOCTITE ネジロック剤 073(スタッドロック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250mL×10本)
注文コード
42277226
品番
21037
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2500mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状