(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42277435 品番 M2×4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)4 材質黄銅 十字穴番号1 表面処理生地 頭部形状トラス 寸法K(mm)1.2 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)4.5 十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41684657
2024-03-19
用途:
木工品の製作
株式会社ベルデ 様

きれいな黄銅製のトラスねじは他では手に入らないので、助かりました。

対象商品:
41684492
2021-06-05
用途:
包丁の柄の修理

鋼の包丁の柄の部分が経年による錆で浮き上がってしまい、補修するために使用しました。

2人が参考にしています
対象商品:
41684666
2020-09-22
用途:
オリジナル製品の部品として
製造業

金色で豪華に見せたくて購入しました。イメージどおりで
良かったです。

対象商品:
41684517
2020-06-11
用途:
アンティーク家具の修理
建設業・工事業

真鍮の質感が良い雰囲気を出しています。ほかの材質ではこうはゆかないでしょう。

対象商品:
41684535
2019-12-22
用途:
ネットワークコイルの固定など
製造業

黄銅小ネジがバリエーション豊富に入手出来、非常に助かります。個数的にも当方には丁度良い。ただ、実際には「翌日着」とならないのが難点。

対象商品:
42277471
2018-08-06
用途:
機器の組み立て
教育・研究機関

伝導性の高いところに使用するために導入しました.機能として,十分でした.

対象商品:
41684544
2018-04-19
用途:
部品組み立て
製造業

商品の到着が早く助かっています、今後もよろしくお願いします。

対象商品:
41684666
2018-03-04
用途:
通電端子部分
建設業・工事業

しっかりした商品です、今回は通電部端子部分に使用しましたが何も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
275:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする