※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(チタンTW270)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42277654
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
チタン
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
ねじピッチ(mm)
1.25
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8
寸法dk(Φmm)
14
十字穴深さ(mm)
(最大)4.36/(最小)3.73