曜日別特売
M2.6×12 (+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 42277663

M2.6×12 (+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 42277663
M2.6×12 (+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 42277663

(+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1パック(34個)注文コード42277663品番M2.6×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
12
十字穴番号
1
寸法t(mm)
0.9
材質
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
4.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.42/(最小)1.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 機械メンテナンス

既存の品物はスチール製で錆びが出て汚れていましたが当商品はステンレス製なので錆びに強くとても良いと思います。

2025-03-11
用途: 支柱

植木の支柱にリングを取り付けました。ステンレスのため外の使用でもサビを気にしなくてすみそう。

対象商品 : 41696681
2024-05-24
用途: 車両用取付ビスとして

車の外装部分のブラケット取付ビスとして購入ステンレスなので錆びる心配がないので安心です。純正品と変わりなく使えます。

対象商品 : 41696891
2024-02-12
用途: バイク整備

錆びていたボルトを交換でき、きれいにすることが出来た。

対象商品 : 41696602
2021-06-07
用途: 老朽化既存ねじの交換
教育・研究機関

パック品が少量の必要量を揃えることが出来て効率的である。

対象商品 : 41696812
2019-08-17
用途: スーツケースのタイヤの交換
リペアワークス

非常に丈夫で使いやすいです。
料金もお手頃価格で良かったです。

対象商品 : 41696471
2019-08-10
用途: 自社製品の取付部品
合同会社アグロインフォサービス業

このサイズのネジはよく使うので、良い製品かつ安価でとてもよいです。

対象商品 : 41696532
2018-06-12
用途: ラジオ制作、修理に使います。
製造業

思った通りの商品でした。
別売のナットが会うか心配でしたがピッタリ合って使いやすいです。
安くてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2829:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする