(+)ナベ小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 42277925 品番 M4×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理つや消し黒 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7 十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42277952
2013-11-10
用途:
二輪車整備

ネジの品質自体に問題はありません。

商品表記から、他のステンレスブラック品同様の、ねじ山までの全体的な黒の色相と判断し購入しましたが、頭の部分だけ塗装された商品でした。

通販は写真と商品説明(情報)だけで判断する場合がほとんどです。
特に御社オリジナルブランドものですので、今後は正確で漏れのない商品説明を期待しています。
(ねじ頭だけ塗装されたものは、商品説明にその旨記載して頂けると助かります。)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
画像は修正するように致します。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4050:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする