画像準備中

LOCTITE ネジロック剤 263

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード42278373 品番44123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,300

高強度タイプ。活性金属(真鍮、銅等)だけでなく、ステンレススティールやメッキ表面の様な不活性な被着体にも使用できます。高い耐熱性と油面接着性を有する為、切削油、潤滑油、防錆油、部品保護剤等の若干の付着に対して適用可能です。

用途モーターハウジングのスタッドやポンプハウジングでのスタッドに使用するナット、その他高強度が求められるねじ部分の様な高負荷な用途に特に適します。 仕様高強度 適合(推奨硬化促進剤)7471、7649 使用温度範囲(℃)-55〜180 破壊トルク/脱出トルク(Nm)33/33 主成分嫌気性 粘度(mPa・s)400〜600 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途油面 主なワーク3次元形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする