LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 高強度
LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50mL×10本)
注文コード
42278477
品番
8931
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高強度タイプ。小口径のボルト、ナット、スタッドボルトの固定とシールに使用できます。溶接・鋳物・及び粉末金属部品の巣穴シールの目的に使用できます。MIL-S- 22473E、ASTM D5363
用途
小口径ボルト、ナットの高強度後浸透塗布可
仕様
(推奨硬化促進剤)7471、7649
色
緑
使用温度範囲(℃)
-55〜150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
6/8.5〜42.4
主成分
嫌気性
粘度(mPa・s)
10〜25
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状