※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×8 (+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42278957 M5×8 (+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42278957

(+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42278957 品番 M5×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)8 寸法t(mm)1.8 寸法K(mm)3.3 材質黄銅 十字穴番号2 表面処理生地 頭部形状ナベ 寸法m(mm)4.9 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)9 十字穴深さ(mm)(最大)2.73/(最小)2.14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42278914
2016-08-14
用途:
製品の代替えネジとして使用した。

一般の小売店では通常販売されていないネジですが、見つかり良かったです。頭の仕上げが荒い?ので磨き上げて使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする