※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×18 (+)バインド小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42279666 M3×18 (+)バインド小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42279666

(+)バインド小ねじ(黄銅/生地)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42279666 品番 M3×18
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)18 材質黄銅 十字穴番号2 表面処理生地 頭部形状バインド 寸法K(mm)1.3 寸法f(mm)0.6 寸法m(mm)3.7 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6.3 十字穴深さ(mm)(最大)1.53/(最小)1.01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42279657
2018-03-21
用途:
スピーカーターミナル用ネジとして使用
建設業・工事業

スピーカーターミナルを真鍮金メッキ品に取り替える時、ネジだけは鉄に金メッキだった為、音質への影響を考慮して、非磁性体でも有る真鍮製ネジとするために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする