※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×16 (+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂 42279833 M4×16 (+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂 42279833

(+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 42279833 品番 M4×16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)16 寸法C(mm)約0.3 寸法f(mm)約0.9 寸法r最少0.4 十字穴深さ(mm)(最大)2.53/(最小)1.99 材質SUS316L 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 頭部形状丸皿 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4194:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする