※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×50 (+)丸皿小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42280646 M8×50 (+)丸皿小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42280646 M8×50 (+)丸皿小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42280646

(+)丸皿小ねじ(黄銅/生地)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42280646 品番 M8×50
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
ねじの呼びM8 ねじピッチ(mm)1.25 長さ(mm)50 十字穴番号3 寸法r(mm)(最小)0.80 材質黄銅 表面処理生地 寸法C(mm)約0.4 頭部形状丸皿 寸法K(mm)4.4 寸法f(mm)約1.8 寸法m(mm)8.6 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)16 十字穴深さ(mm)(最大)5.16/(最小)4.56
関連資料:(0.14MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42280524
2019-09-30
用途:
壁コンセントプレート固定
自動車・二輪車・自転車関連業

イメージ通りで品質も申し分なし。m3.5は近くホームセンターでは入手できないため重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4511:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする