※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×40 (+)丸皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 42280655 M6×40 (+)丸皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 42280655

(+)丸皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42280655 品番 M6×40
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)40 寸法dk(mm)10 材質ステンレス 頭部形状丸皿小頭 寸法f(mm) 穴の形状十字穴 十字穴深さ(mm)(最大)/(最小)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
空調ガラリ取付け
建設業・工事業

空調ガラリを取付けする時に余り目立ちにく丸皿ですので,綺麗に仕上がりました。

対象商品:
41691921
2023-04-22
用途:
玄関ドアのシリンダー交換など
建設業・工事業

たくさん必要ではないので、小分けで販売してくれるのはありがたい。一つ難点は長さ等で数量が奇数になってしまうこと。価格が上がっても偶数で統一してほしい。

対象商品:
41691921
2018-06-20
用途:
楽器の組立て
電気・ガス・熱供給・水道業

精度も均一で助かっています。今迄、皿頭の直径の小さなものが無くてドイツ製の高価なものを個人輸入していました。

対象商品:
41691754
2016-11-29
用途:
自動車部品の固定
農・林・水産業

取り付けスペースが小さい自動車部品を固定するために使用。
頭の小さなネジを探していた。丁度良いネジが見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2604:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする