※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×6 (+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42282125 M4×6 (+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42282125

(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42282125 品番 M4×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)6 寸法k(mm)2.8 寸法r0.2 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法S(mm)7 表面処理ブラック 寸法e(mm)7.7 頭部形状六角アプセット 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1789:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする