※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
エアー抜き(+)ナベ小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42282292
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
表面処理
生地
寸法B(mm)
2.6
寸法C(mm)
4.2
頭部形状
ナベ
寸法A(Φmm)
7
寸法E(Φmm)
1.5
穴の形状
十字穴
関連資料:
(0.15MB)