※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
エアー抜き(+)皿小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
16
注文コード
42282414
品番
M6×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
16
寸法B(mm)
3.4
寸法C(mm)
6.7
材質
ステンレス
表面処理
生地
頭部形状
皿
寸法A(Φmm)
12
寸法E(Φmm)
2
穴の形状
十字穴