※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×10 TRXタンパープルーフナベI=3(SW+ISOW組込)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42284155 M4×10 TRXタンパープルーフナベI=3(SW+ISOW組込)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42284155

TRXタンパープルーフナベI=3(SW+ISOW組込)(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード42284155 品番M4×10
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス 寸法a(mm)(最大)4.4 寸法A(mm)3.94 表面処理生地 寸法D1(Φmm)9 頭部形状ナベ 厚さT(mm)0.8 寸法K(mm)2.6 穴の形状タンパープルーフ ドライブサイズT20 寸法dk(Φmm)7 ピン径D(mm)1.35 寸法DK1(Φmm)(最大)7.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
553:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする