※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
TRXタンパープルーフ ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42284173
品番
M4×15
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
寸法a(mm)
(最大)3.5
寸法A(mm)
3.94
寸法l(mm)
(最大)1.40/(最小)1.20
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
7
ピン径D(mm)
1.35
寸法dk1(Φmm)
(最大)7.0
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧