※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×8 TRXタンパープルーフ ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42284191 M5×8 TRXタンパープルーフ ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42284191

TRXタンパープルーフ ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42284191 品番 M5×8
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)8 材質ステンレス 寸法a(mm)(最大)4.3 寸法A(mm)4.52 寸法l(mm)(最大)1.60/(最小)1.40 頭部形状ナベ 寸法K(mm)3.3 穴の形状タンパープルーフ ドライブサイズT25 寸法dk(Φmm)9 ピン径D(mm)1.778 寸法dk1(Φmm)(最大)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
387:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする