※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×15 TRXタンパープルーフ ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42284207 M6×15 TRXタンパープルーフ ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42284207

TRXタンパープルーフ ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42284207 品番 M6×15
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)15 材質ステンレス 寸法a(mm)(最大)5.1 寸法A(mm)5 寸法l(mm)(最大)1.90/(最小)1.65 頭部形状ナベ 寸法K(mm)3.9 穴の形状タンパープルーフ ドライブサイズT30 寸法dk(Φmm)10.5 ピン径D(mm)2.032 寸法dk1(Φmm)(最大)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
387:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする