※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×8 TRXタンパープルーフナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42284243 M4×8 TRXタンパープルーフナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42284243

TRXタンパープルーフナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42284243 品番 M4×8
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質 寸法a(mm)(最大)4.4 寸法A(mm)3.94 表面処理3価ホワイト 寸法D1(Φmm)10 寸法l(mm)(最大)1.40/(最小)1.20 頭部形状ナベ 厚さT(mm)0.8 寸法K(mm)2.6 穴の形状タンパープルーフ ドライブサイズT20 寸法dk(Φmm)7 ピン径D(mm)1.35 寸法dk1(Φmm)(最大)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3411:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする