※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
TRXタンパープルーフナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
42284261
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法a(mm)
(最大)4.4
寸法A(mm)
3.94
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(Φmm)
10
寸法l(mm)
(最大)1.40/(最小)1.20
頭部形状
ナベ
厚さT(mm)
0.8
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
7
ピン径D(mm)
1.35
寸法dk1(Φmm)
(最大)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧