※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
TRXタンパープルーフナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42284295
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法a(mm)
(最大)5.2
寸法A(mm)
4.52
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(Φmm)
12
寸法l(mm)
(最大)1.60/(最小)1.40
頭部形状
ナベ
厚さT(mm)
0.8
寸法K(mm)
3.3
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T25
寸法dk(Φmm)
9
ピン径D(mm)
1.778
寸法dk1(Φmm)
(最大)8.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧