※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
42285817
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
生地
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法l(mm)
(最小)1.20
寸法K(mm)
2.6
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
7