※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42286343
品番
M3×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
13
材質
鉄
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
(最大)0.90/(最小)0.70
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.75
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T10