※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42286727
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M6
頭部形状
皿
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
生地
寸法A(mm)
5.61
寸法D(mm)
2.032
寸法l(mm)
(最大)1.90/(最小)1.65
寸法K(mm)
3.4
ドライブサイズ
T30