※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ウエルドボルト 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(110個)
長さ(mm)
30
20
25
30
35
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
42288303
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
3.2
寸法D(mm)
20
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目