※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ウエルドボルト 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(110個)
長さ(mm)
40
20
25
30
35
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42288321
品番
M10×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
3.2
寸法D(mm)
20
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目