M8×16 ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42288985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×16 ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42288985
M8×16 ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42288985

ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(2000個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(160個)
1箱(140個)
1箱(170個)
1箱(80個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1100個)
1箱(900個)
1箱(150個)
1箱(270個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(230個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(50個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)16
内容量1箱(350個)注文コード42288985品番M8×16
販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
種別全ねじねじの呼びM8材質長さ(mm)16ねじピッチ(mm)1.25寸法H(mm)2.5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)13寸法D(mm)17寸法E(mm)2.5表面処理クロメート寸法X(mm)3寸法h(mm)1.3突起数4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42289012
2017-04-27
用途: 機械部品

こういう特殊ボルトで、長さもメッキも選べ、バルク品を扱ってくれて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2562:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする