※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
(-)丸小ねじ ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42290026
品番
1/4×10
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
山数
20
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2.60/(最小)2.00
表面処理
クロメート
頭部形状
丸
寸法K(mm)
(最大)4.38/(最小)4.02
寸法n(mm)
(最大)1.58/(最小)1.3
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)11.18/(最小)10.42