※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/16×10 (-)丸小ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42290062 3/16×10 (-)丸小ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42290062

(-)丸小ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(900個) 注文コード 42290062 品番 3/16×10
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ねじの呼び3/16 山数24 長さ(mm)10 材質 寸法t(mm)(最大)2.04/(最小)1.56 表面処理ユニクロ 頭部形状 寸法K(mm)(最大)3.38/(最小)3.02 寸法n(mm)(最大)1.26/(最小)1.04 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)8.63/(最小)7.97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2124:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする