※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
(-)丸小ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42290297
品番
5/16×12
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
山数
18
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)3.32/(最小)2.48
表面処理
ユニクロ
頭部形状
丸
寸法K(mm)
(最大)5.43/(最小)4.97
寸法n(mm)
(最大)1.77/(最小)1.49
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)14.02/(最小)13.18