※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
(-)丸小ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42290412
品番
3/8×25
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
山数
16
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)3.38/(最小)2.92
表面処理
ユニクロ
頭部形状
丸
寸法K(mm)
(最大)6.44/(最小)5.96
寸法n(mm)
(最大)2.00/(最小)1.66
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)16.48/(最小)15.52
関連資料:
(0.16MB)