※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×38 (-)丸小ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42290421 3/8×38 (-)丸小ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42290421

(-)丸小ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼び3/8 注文コード42290421 品番3/8×38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び3/8 山数16 長さ(mm)38 材質 寸法t(mm)(最大)3.38/(最小)2.92 表面処理ユニクロ 頭部形状 寸法K(mm)(最大)6.44/(最小)5.96 寸法n(mm)(最大)2.00/(最小)1.66 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)16.48/(最小)15.52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42290421 3/8×38 40411506 W3/8×38 (-)丸頭すり割り付 丸ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 (-)丸頭すり割り付 丸ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 1箱(100個) 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2124:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする