※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4×45 (-)丸小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42290577 1/4×45 (-)丸小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42290577 1/4×45 (-)丸小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42290577

(-)丸小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 42290577 品番 1/4×45
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ねじの呼び1/4 山数20 長さ(mm)45 材質 寸法t(mm)(最大)2.60/(最小)2.00 表面処理生地 頭部形状 寸法K(mm)(最大)4.38/(最小)4.02 寸法n(mm)(最大)1.58/(最小)1.3 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)11.18/(最小)10.42
関連資料:(0.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする