※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16×20 (-)丸小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42290613 5/16×20 (-)丸小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42290613 5/16×20 (-)丸小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42290613

(-)丸小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42290613 品番 5/16×20
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじの呼び5/16 山数18 長さ(mm)20 材質 寸法t(mm)(最大)3.32/(最小)2.48 表面処理生地 頭部形状 寸法K(mm)(最大)5.43/(最小)4.97 寸法n(mm)(最大)1.77/(最小)1.49 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)14.02/(最小)13.18
関連資料:(0.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする