※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
(-)丸小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42290735
品番
1/2×25
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
山数
12
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)4.98/(最小)4.02
表面処理
生地
頭部形状
丸
寸法K(mm)
(最大)8.45/(最小)7.95
寸法n(mm)
(最大)2.76/(最小)2.42
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)22.08/(最小)21.12
関連資料:
(0.16MB)