※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
(-)丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42291094
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
2.5
寸法K(mm)
4
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
丸
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
10.5