※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
(-)丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
ねじの呼び
M10
注文コード
42291207
品番
M10×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
3.5
寸法K(mm)
7
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
丸
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42291207
M10×35
43058732
M10×35
(-)丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂
1箱(120個)
¥
8,398
税込
¥
9,238
注文コードが変更になりました