※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(160個)
1箱(600個)
1箱(150個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(180個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
35
10
60
12
70
15
16
20
25
30
50
40
35
45
ねじピッチ(mm)
1.75
1
1.25
1.5
1.75
2
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42291252
品番
M12×35
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
4
寸法K(mm)
8
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
丸
寸法n(mm)
2.3
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
19