※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
(-)丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42291322
品番
M16×50
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ(mm)
2
長さ(mm)
50
寸法t(mm)
5
寸法K(mm)
11
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
丸
寸法n(mm)
3
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
26