※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42291767
品番
1/2×32
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
山数
12
長さ(mm)
32
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)3.26/(最小)2.34
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)6.95/(最小)5.75
寸法n(mm)
(最大)2.84/(最小)2.34
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
(最大)24.60/(最小)23.40