※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×32 (-)皿小ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42292187 3/8×32 (-)皿小ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42292187 3/8×32 (-)皿小ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42292187

(-)皿小ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120個) 注文コード 42292187 品番 3/8×32
販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの呼び3/8 山数16 長さ(mm)32 材質 寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54 表面処理ユニクロ 頭部形状 寸法K(mm)(最大)5.15/(最小)4.37 寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58 穴の形状すりわり 寸法dk(Φmm)(最大)18.3/(最小)17.10
関連資料:(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2448:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする