※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
42292914
品番
M12×130
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
130
材質
ステンレス
寸法t(mm)
2.5
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)6.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
24